使用例

CK-6401 CK6401 ハードエルボーパッド ネオギアプロ 79733555 CK-6401 CK6401 ハードエルボーパッド ネオギアプロ 79733555 CK-6401 CK6401 ハードエルボーパッド ネオギアプロ 79733555 CK-6401 CK6401 ハードエルボーパッド ネオギアプロ 79733555

CK6401 ハードエルボーパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード79733555 品番CK-6401
参考基準価格(税別)¥1,246 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

接地面の耐久性が高いので、アスファルトや屋外等の作業に最適です。
外側の接地部にプラスティックを使用しています。
内側はEVA素材(硬質スポンジ)を使用しヒジをガードします。
ベルクロ付ゴムベルト二本でヒジの上と下で固定します。

用途
ガーデニング
農業用
掃除
工事現場
内装
食品工場
品出し
スケボー
スノボー
トラスコ品番568-8367 セット内容本体:2個 材質内側パッド:エチレン(EVA)、外側カップ部:プラスティック 長さ(mm)240 幅(mm)160 ブラック 高さ(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする