CK7501 プロフェッショナルニーパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード79733580 品番CK-7501 GY
参考基準価格(税別)¥2,446 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

全面完全防水のフレックスプラスティックシェルを使用しています。
サイズは多段階調整可能です。
屈曲性のあるシェルは動きやすく、滑りにくいです。
柔軟な内側パッドにより疲れにくくなっています。
ラバーストラップによりサイズ多段階調整可能です。
洗うことが容易な為、汚れることが多い仕事に最適です。

用途
ガーデニング
農業用
掃除
工事現場
内装
食品工場
品出し
スケボー
スノボー
トラスコ品番568-8368 セット内容本体:2個、ゴムベルト:4本 材質内側:EVA素材のパッド入 外側:フレックスプラスティック(軟性) 長さ(mm)240 幅(mm)180 グレー 高さ(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする