CK6301 ゲルニーパッド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 79733589 品番 CK-6301 OR
参考基準価格(税別)¥1,848 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ゲルで膝への負担を軽減します。
フックをかけるだけで装着完了します。

用途
ガーデニング
農業用
掃除
工事現場
内装
食品工場
品出し
スケボー
スノボー
トラスコ品番568-8371 セット内容本体:2個 材質外側:ナイロン パッド:EVA素材ゲル 長さ(mm)180 幅(mm)150 オレンジ 高さ(mm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79733598
2025-04-10
用途:
建築作業
その他業種

クッション性は良いが半月程度でゲルが潰れてペタンコになった。フックは硬すぎるので取外しがかなり大変だったので穴のあいた方をカッターで1ミリほど削ったら丁度よくなったがクッション自体が駄目になったので耐久性は色々な膝パッドを使った中で1番悪かったのでリピートは絶対ない。

対象商品:
79733598
2024-07-23
用途:
錠前取り付け時
コトーロック 様 (サービス業)

パットのクッション性と、装着のし易さが大変気に入っています。
私が使い始めた頃の物はパット側のアンカーが樹脂だった為3か月位でアンカーが根元から折れていました。それでも装着のしやすさが優先し再購入し続けていました。
その後アンカーが金属に変更されたのですが、今度はパット本体の被覆が裂けてアンカーごと抜ける症状が出たので、今は自作した金属板を裂けやすい箇所に縫い付けて使用しています。その対策をしてまだ5日なので結果はまだ出てません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする