使用例
ネオワークギア
ネオワークギアの 防護服・保護服・特殊服
ネオワークギアの 腕カバー
4025 リストガードロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
79733607
品番
4025 S
参考基準価格(税別)
¥2,144
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
袖や手首周りからの水の侵入を防ぎ、袖のバタつきを抑えます。
トラスコ品番
568-8375
材質
本体:クロロプレン(CR) スムーススキン、ナイロン
厚さ(mm)
10
色
黒
サイズ
S
幅(cm)
12
長さ(cm)
18