使用例

4025 L 4025 リストガードロング ネオワークギア 79733625 4025 L 4025 リストガードロング ネオワークギア 79733625 4025 L 4025 リストガードロング ネオワークギア 79733625 4025 L 4025 リストガードロング ネオワークギア 79733625 4025 L 4025 リストガードロング ネオワークギア 79733625 4025 L 4025 リストガードロング ネオワークギア 79733625

4025 リストガードロング

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 79733625 品番 4025 L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,144 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

袖や手首周りからの水の侵入を防ぎ、袖のバタつきを抑えます。

トラスコ品番568-8374 材質本体:CR(クロロプレン) スムーススキン、ナイロン 厚さ(mm)10 サイズL 幅(cm)12 長さ(cm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする