使用例
ネオワークギア
ネオワークギアの 防護服・保護服・特殊服
ネオワークギアの 腕カバー
4025 リストガードロング
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
79733634
品番
4025 LL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,144
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
袖や手首周りからの水の侵入を防ぎ、袖のバタつきを抑えます。
トラスコ品番
568-8376
材質
本体:CR(クロロプレン) スムーススキン、ナイロン
厚さ(mm)
10
色
黒
サイズ
LL
幅(cm)
12
長さ(cm)
18