代表画像

SP-GR-01FMO インスペクションライト(フォーカス照射) コンテック 79733738 SP-GR-01FMO インスペクションライト(フォーカス照射) コンテック 79733738 SP-GR-01FMO インスペクションライト(フォーカス照射) コンテック 79733738

インスペクションライト(フォーカス照射)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79733738 品番 SP-GR-01FMO
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

人間の目で視認性の高い緑色の光を採用しています。
表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします。
強力な光で小さな異物や凹凸を発見します。
フォーカスコントロール機能付きで照射範囲を無段階で調節可能です。

用途キズ、ホコリ等の検査に。 トラスコ品番522-8172 全長(mm)124 タイプモバイルバッテリー駆動 電源USB TypeA(5V/500mA以上) 外径(Φmm)37 点灯方式ノーマル→OFF→ハイ→OFF→ロー→OFF LED寿命(時間)約3万で約90%まで低下 照射方式フォーカスタイプ 電球の種類日亜化学製チップ型LED(グリーン)
注意
※ブラックライト(紫外線照射)ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする