代表画像
コンテック
コンテックの 懐中電灯・ライト
コンテックの ハンディタイプライト
インスペクションライト(ノーマル照射)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79733756
品番
SP-GR-01RB
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
人間の目で視認性の高い緑色の光を採用しています。
表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします。
強力な光で小さな異物や凹凸を発見します。
用途
キズ、ホコリ等の検査に。
トラスコ品番
522-7715
全長(mm)
140
色
ブラック
タイプ
充電池駆動
外径(Φmm)
37
使用電池
リチウムイオン電池
点灯方式
ノーマル→OFF→ハイ→OFF→ロー→OFF
LED寿命(時間)
約3万で約90%まで低下
照射方式
ノーマルタイプ
電球の種類
日亜化学製チップ型LED(グリーン)
注意
※ブラックライト(紫外線照射)ではありません。