代表画像

SP-GR-01DC インスペクションライト(ノーマル照射) コンテック 79733765 SP-GR-01DC インスペクションライト(ノーマル照射) コンテック 79733765 SP-GR-01DC インスペクションライト(ノーマル照射) コンテック 79733765 SP-GR-01DC インスペクションライト(ノーマル照射) コンテック 79733765

インスペクションライト(ノーマル照射)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79733765 品番 SP-GR-01DC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

人間の目で視認性の高い緑色の光を採用しています。
表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします。
強力な光で小さな異物や凹凸を発見します。

用途キズ、ホコリ等の検査に。 トラスコ品番522-7714 全長(mm)140 ブラック タイプACアダプター駆動 外径(Φmm)37 使用電池ACアダプター(コード長さ:2m) 点灯方式ノーマル→OFF→ハイ→OFF→ロー→OFF LED寿命(時間)約3万で約90%まで低下 照射方式ノーマルタイプ 電球の種類日亜化学製チップ型LED(グリーン)
注意
※ブラックライト(紫外線照射)ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする