1311028 ポールカバーサイン 日研I&S 79734009 1311028 ポールカバーサイン 日研I&S 79734009 1311028 ポールカバーサイン 日研I&S 79734009 1311028 ポールカバーサイン 日研I&S 79734009

ポールカバーサイン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード79734009 品番1311028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

レジ前や誘導、整列、案内の待機列を誘導する表示サインです。
列の入口/出口表示の視認性を高めます。
リバーシブル(両面印刷)で入口・出口の表示が選べます。
リバーシブル(両面印刷)で入口・出口の表示が選べます。
入口 こちらからお並びください
出口 ありがとうございました
お客様ご自身で組み立ていただく商品です。

用途ベルトパーテーションのポールにカバーを被せて使用する整理案内表示です。 トラスコ品番413-9609 セット内容上下2分割。、組み立て式。 材質PP(両面印刷) 高さ(mm)1100 奥行(mm)160 間口(mm)160 表示内容入口 こちらからお並びください / 出口 ありがとうございました
注意
※お客様ご自身で組み立ていただく商品です。
※ベルトパーテンションは別途ご用意ください。
※本製品は単体では自立が難しい商品です。
※予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする