タフネル[[R上]]オイルブロッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード79734018 品番AR-30C
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

自重の12倍以上の油吸着力があります。
中空繊維を使用することでCO2排出量の削減が期待できます。
水分はほとんど吸わない素材のポリプロピレン繊維は、親油性、疎水性に優れています。
繊維間に水を含んでも油を吸着すると水を追い出す「水油置換能力」の特長があります。
形態安定性に優れている連続長繊維からなるスパンボンド不織布であるため強度面に優れています。
また接着剤を使用していませんので、作業時のベトつき感がありません。

用途
油漏れの吸収用。
油汚れの清掃用。
工場での配管の油漏れ、機械油や切削油の油汚れの清掃に。
ガソリンスタンドでの給油時の油漏れ清掃に。
トラスコ品番574-3747 厚さ(mm)3 ホワイト 縦(mm)290 横(mm)420 吸油量(L/枚)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 吸油量(L/箱)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする