エフピコチューパ
エフピコチューパの 出荷・包装資材
エフピコチューパの トレー・パック
VF-100AP.4H (R)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
79734027
品番
CP007681
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
嵌合性が良く、流通にも安心です。
透明感があり、中身が美しく見えます。
仕様
エコマーク・ペットボトルリサイクルの刻印有
材質
A-PET
質量(g)
6.3
外寸(mm)
106×105×50
穴数
4
本体高さ(mm)
30
フタ高さ(mm)
20
目安容量(g)
約100