メイン

ハンディースプレッダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79734070 品番731080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
用途肥料、種、融雪剤の散布時に 材質本体:PP/PE 寸法(mm)約:100×270×140 オレンジ 質量(g)140 種類手動 容量(kg)最大:約2.0(融雪剤) 目盛0.5〜1.5Kg表示/0.5〜2.0L表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする