メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 土農具
WIZ'Aの 土フルイ・攪拌器
園芸フィルター替網
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
網目
荒目
注文コード
79734115
品番
727340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
網目
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
WIZ'Aステンレス園芸フィルター専用の替網
材質
本体:スチール、亜鉛メッキ
色
シルバー
品番
【関連品番】727336(JAN4904781681785)WIZ'Aステンレス園芸フィルター30cm
網目
荒目
呼び寸法(cm)
30
メッシュ(mm)
7×7