WIZ'A
WIZ'Aの 土農具
WIZ'Aの 土フルイ・攪拌器
園芸フィルター替網
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
網目
荒目
注文コード
79734149
品番
727343
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
網目
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
WIZ'Aステンレス園芸フィルター専用の替網
材質
本体:スチール、亜鉛メッキ
色
シルバー
品番
【関連品番】727335(JAN4904781681778)WIZ'Aステンレス園芸フィルター21cm
網目
荒目
呼び寸法(cm)
21
メッシュ(mm)
5×5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79734149
727343
66505821
727343
園芸フィルター替網
WIZ'A
1個
¥
319
税込
¥
351
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)