メイン

727348 園芸フィルター替網 WIZ'A 79734194 727348 園芸フィルター替網 WIZ'A 79734194 727348 園芸フィルター替網 WIZ'A 79734194

園芸フィルター替網

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 網目荒目 注文コード79734194 品番727348
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は網目など13種類から選べます 他の種類を見る
用途WIZ'Aステンレス園芸フィルター専用の替網 材質本体:スチール、亜鉛メッキ シルバー 品番【関連品番】727337(JAN4904781681792)WIZ'Aステンレス園芸フィルター37cm 網目荒目 呼び寸法(cm)37 メッシュ(mm)7×7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
ショットブラスト機のショット玉の選別

届いた時、丁寧に綺麗に製作されていた。感じがすごく良かった。
網を用いて、ショット玉に混じっているバリを取る事に用いています。
バリを取る事ができて大変に助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする