WIZ'A
WIZ'Aの 土農具
WIZ'Aの 土フルイ・攪拌器
園芸フィルター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79734246
品番
727335
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
土ふるいに
セット内容
フィルター本体、細目網、中目網、荒目網
材質
本体枠:ステンレス鋼/網その他:鉄亜鉛引
色
シルバー
直径(Φmm)
【フィルター本体】210
網目(mm)
【細目網】1×1/【中目網】3×3/【荒目網】7×7