メイン

園芸フィルター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79734255 品番 727336
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途土ふるいに セット内容フィルター本体、細目網、中目網、荒目網 材質本体枠:ステンレス鋼/網その他:鉄亜鉛引 シルバー 直径(Φmm)【フィルター本体】300 網目(mm)【細目網】3×3/【中目網】5×5/【荒目網】7×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする