曜日別特売
707766 ホー WIZ'A 79734280

メイン

707766 ホー WIZ'A 79734280
707766 ホー WIZ'A 79734280
707766 ホー WIZ'A 79734280
707766 ホー WIZ'A 79734280
707766 ホー WIZ'A 79734280
707766 ホー WIZ'A 79734280
707766 ホー WIZ'A 79734280

ホー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード79734280品番707766
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,517
販売価格(税別)
2,288
用途除草作業に仕様伸縮式/クリアカバー付き材質刃部:ステンレス パイプ部:アルミ ハンドル部:PP全長(mm)870~1390シルバー/ブラック呼び寸法(mm)210刃幅(mm)210柄長さ(mm)730~1250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする