エスパック
エスパックの 非常用トイレ
簡易トイレ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(1回分×1個)
注文コード
79734316
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
付属品
説明書、ポケットティッシュ※水に流せません(1回分)、 一時処理袋(本体袋)、 除菌消臭液, 廃棄用密封袋
セット内容
1個セット
質量(g)
200
寸法(cm)
32×26×8
使用可能回数
1回分
関連資料:
(0.58MB)