エスパック
エスパックの 非常用トイレ
簡易トイレ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(1回分×10個)
注文コード
79734334
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
付属品
説明書、一時処理袋(本体袋)、除菌消臭液, 廃棄用密封袋、ポケットティッシュ※水に流せません(1回分×10セット)+除菌消臭ごみ袋 1枚・ごみ袋用除菌消臭液 1袋
セット内容
10個セット
質量(g)
1900
寸法(cm)
24×22×21
使用可能回数
10回分
関連資料:
(0.58MB)