エスパック
エスパックの 非常用トイレ
簡易トイレ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(1回分×50個)
注文コード
79734350
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
付属品
説明書, ポケットティッシュ※水に流せません(1回分×50セット)+除菌消臭ごみ袋 5枚・ごみ袋用除菌消臭液 5袋・便座BOX 1個, 一時処理袋(本体袋), 除菌消臭液, 廃棄用密封袋
セット内容
50個セット
質量(g)
10250
寸法(cm)
43.5×40×38
使用可能回数
50回分
関連資料:
(0.58MB)