東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
ロクヨンポット マーブル17
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
79734499
品番
GS006400-015
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
底穴あり キャップ付き
材質
プラスチック、石粉60%、リサイクルプラスチック40%
色
マーブルライトグレイ
質量(g)
約300
分類
プラスチック 樹脂
寸法(cm)
Φ17×H15
再生材使用率(%)
40
再生材使用
使用
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。