メイン

1921 千本つり大会 エピオス 79734779 1921 千本つり大会 エピオス 79734779 1921 千本つり大会 エピオス 79734779

千本つり大会

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容本体・ポール大(Φ31×830mm)6本・ポール中(Φ31×600mm)8本・ポール小(Φ31×530mm)6本・ジョイント12個・天板(50穴/900×600mm)1枚・天板カバー(900×600mm)1枚・三角補強板(250×600mm)2枚・POP(50穴付)1枚・ヒモ(S管付)50セット・ストッパー50個・輪ゴム20本・取扱説明書 注文コード79734779 品番1921
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はセット内容・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

何が当たるかは引いてみてのお楽しみ!紅白デザインが目をひく大人気の千本つり大会本体キット!大型のイベントキットのツールなのでお客様の目を引き大盛り上がり!こどもたちが楽しく遊べるイベントキットです。

セット内容本体・ポール大(Φ31×830mm)6本・ポール中(Φ31×600mm)8本・ポール小(Φ31×530mm)6本・ジョイント12個・天板(50穴/900×600mm)1枚・天板カバー(900×600mm)1枚・三角補強板(250×600mm)2枚・POP(50穴付)1枚・ヒモ(S管付)50セット・ストッパー50個・輪ゴム20本・取扱説明書 材質紙・PP・発泡スチロール 寸法(mm)900×590×1530(使用時) 品名千本つり大会(本体)
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※本体と景品は別売りです。景品の内容はメーカー一任となります。景品画像はイメージとなります。【その他】1ヒモのS管に景品を吊りさげます。2S管に吊り下げにくい場合は輪ゴムを使い取り付けてください。3大きな景品や重い景品(500g以上)は吊り下げないで床に届くように置くか台座を設けるなどしてください。4吊り下げる景品の総重量が5kg以上にならないようご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする