最大3840×2160ピクセルに対応した高解像度カメラで鮮明に撮影します。 圧縮効率の良いH.265圧縮方式を採用し、動画を高画質な状態のまま圧縮できます。 暗い場所ではカメラ搭載のライトが自動点灯するので、夜間などの低光量な環境でもカラー撮影ができます。 ライトなしでも赤外線暗視機能で白黒映像を撮影します。 雨や風に耐えられるIP67の防水性能を備えており、動作温度も-20℃〜50℃まで対応しています。 1年を通して屋外で安心してご使用いただけます。