仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
幅(mm)170
質量(kg)0.9
材質(本体)アルミダイカスト
備考断熱施工不可、照射面距離:0.1
取付高(mm)器具:185
種類反射板
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)14.2(100V)、14.0(200V)、14.1(242V)
定格電圧(V)100〜242
部品名称link1:LEDD-183005M-LS9、link2:LEEU-2002N-03
角度(°)遮光:30
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
枠の色ピュアホワイト
周波数50/60Hz
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)136.6(100V)、138.5(200V)、137.5(242V)
材質(枠)鋼板
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)145(100V)、72(200V)、62(242V)
光束(Lm)1940
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
色(反射板)ピュアホワイト
調光の可否調光不可
配光タイプ中角、帯内文字:中角タイプ