メイン
DAISHIN(大進)
鎌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃長(mm)
160
80
150
160
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79735190
品番
DS-1623
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,747
販売価格(税別)
¥
1,588
バスケットに入れる
用途
草、稲の刈り取り作業の際に
仕様
柄に強力磁石内蔵
材質
刃:S50C 柄:アルミパイプ グリップ:TPR
色
シルバー/ブラウン
タイプ
両刃
刃長(mm)
160
呼び寸法(mm)
180
柄長さ(mm)
360mm
グリップタイプ
フックが掛けられる穴付き