メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 園芸鋸
WIZ'Aの 高枝鋸
高枝鋸専用替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79735199
品番
478168245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
用途
WIZ'A伸縮式高枝鋸専用替刃
材質
刃部:SK-5相当
色
シルバー
品番
【関連商品】478168243(JAN4904781682430)WIZ'A伸縮式高枝鋸3段伸縮/478168244(JAN4904781682447)WIZ'A伸縮式高枝鋸5段伸縮
刃長(mm)
300mm