メイン
WIZ'A
鎌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質
刃部:ステンレス/パイプ部:アルミ/ハンドル部:PP
注文コード
79735208
品番
707765
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,517
販売価格(税別)
¥
2,288
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
広範囲の除草作業に
材質
刃部:ステンレス/パイプ部:アルミ/ハンドル部:PP
形状
【刃】楕円形
色
シルバー
刃幅(mm)
180