メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 鋏
WIZ'Aの 高枝鋏
高枝切鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79735235
品番
478168246
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
刃部:SK-5 パイプ:アルミ ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
全長(mm)
1000
色
オレンジ/シルバー
切断径(mm)
【キャッチャーなしの生木】10まで/【生木】8まで
使用目的
剪定、整枝、収穫作業等に
切断対象
生木
呼び寸法(cm)
100