製品画像
山里産業(ヤマリ)
山里産業(ヤマリ)の 検出・センサ
山里産業(ヤマリ)の センサ
山里産業(ヤマリ)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
補償導線(K熱電対用/フッ素樹脂被覆)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
79735296
品番
YM-WX1P7/03/F/F
参考基準価格(税別)
¥28,750
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
補償導線
用途
被覆にフッ素樹脂(FEP)を施したK熱電対用の耐熱用補償導線です。
種別
補償導線
材質
被覆:被覆:被覆:
色
被覆:青色
仕上
標準2.3X3.8
構成
心線:7本ヨリ/0.3
熱電対
K熱電対用
対数(P)
1