製品画像
山里産業(ヤマリ)
山里産業(ヤマリ)の 検出・センサ
山里産業(ヤマリ)の センサ
山里産業(ヤマリ)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
被覆熱電対(T熱電対/PVC被覆内銅遮蔽付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
79735348
品番
YM-DT65-1A
参考基準価格(税別)
¥31,250
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
被覆熱電対
用途
ノイズ対策に内遮蔽を施したT熱電対です。必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別
被覆熱電対
材質
被覆:PVC
色
被覆:茶色
仕上
標準3.2X4.6
構成
心線:0.65単線
熱電対
T熱電対
対数(P)
1
遮蔽
(内側)スズメッキ銅