オリジナル エアーポンプ(ダイヤフラム式エアーポンプ造)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79735375 品番MA100-80G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤフラム式エアーポンプ
マグネット方式 オイルレス構造です。
低価格を実現した水槽、イケス用に適した小型ポンプです。

型式MA100-80G 電圧(V)AC100 電流(A)0.8 電力(W)80 風量(L/min)80 口径(mm)17 質量(kg)4.9 吹出口1ヵ所 適合約1000L水槽に対応 セット内容本体・クリップ式ホースバンド2個・エアーフィルター予備1個 周波数(Hz)50/60共用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×185×190
注意
※魚が多くなると酸素量が不足するケースもございます。目安として参考にしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45605027
2024-06-05
用途:
水槽のエアレーション

20L/分ぐらいの吐出量のダイアフラプポンプで価格が1万円を切るものを探していたが、中々見つからず、モノタロウで見つけて、直ぐ購入。
予備のフィルターも付いていて、コスパの良い商品だと思います。
使用開始から1カ月程度なので、耐久性については不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする