不凍液ナイブライン(R)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(220kg) 主成分エチレングリコール 内容量(kg)220(200L) 注文コード79735610 品番RH(ドラム)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は主成分・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

<共通>
本製品は100wt%品となります。
冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。
各種金属材料に対する防錆に優れています。
水との混合で濃度調整が容易に行えます。
非引火性で消防法上の危険物に該当しません。
各銘柄はローリでも取り扱いが可能です。ご希望の場合は別途お問い合わせください。
<Z1>
汎用グレードです。幅広く使用できます。
<NFP>
食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。
<G1>
高温域で優れた防食性と耐久性を持ちます。
<RH、RH-P>
寒冷地でのロードヒーティング用途に適しています。
RH-Pは食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。
<FPD>
バイオマス原料で構成されております。

用途
化学工場・食品工場・機械工場・冷凍倉庫等の一般冷却設備の間接冷媒
蓄熱式空調システム用冷媒
凍結乾燥装置・低温恒温槽用冷媒
霜取り用不凍在・融氷剤
地中熱利用システム
ブルー 使用温度範囲(℃)-40〜+90 主成分エチレングリコール 内容量(kg)220(200L)
関連資料:(4.02MB)
注意
※ドラム品の納入は路線便で行います(トラックばら積み、車上渡し、時間指定不可)。フォークリフトなどの荷降ろし用の設備のご用意が無い場合は、別途特別車両を手配する必要があり、再配達料が発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする