商品画像
CARALL
CARALLの 消臭/芳香/除菌
CARALLの 車用芳香剤
オーサムデイズクリップ詰め替え用 ホワイトムスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2.4g×2個)
注文コード
79735680
品番
3602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
オーサムデイズ クリップ専用の詰替用
ホワイトムスク:満開の花々に囲まれてゆったりと散歩する時の花畑の香り
用途
車の消臭芳香剤
取付
エアコン取付
質量(g)
2.4
シリーズ
オーサムデイズ
香り
ホワイトムスク
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×11×18