レーザー距離計カメラ パワーショット GOLF

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79735969 品番PSGOLF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

小型・軽量ボディーに多彩な機能を搭載。正確な測距をサポート&プレーを振り返れるゴルフ用レーザー距離計。
【EVF搭載&拡大可能なデジタルズーム機能】
EVF(電子ビューファインダー)を採用、クリアな視界で円滑な測距が可能。また、ファインダー内の倍率を6倍/12倍(デジタルズーム)にボタン一つで切り替えできるため、遠くのピンフラッグも捉えやすくなります。
【振り返りに活かせる静止画・動画撮影機能】
測定距離を写し込んだ静止画や動画が記録可能なので、プレイ後に見返して振り返りが可能。ティーショットやセカンドショット時の風景、パッティング風景、グリーン周囲のアプローチ風景など次へのステップの足がかりとして使用できます。気になった事などを動画撮影時にメモ代わりになる音声を記録し、プレイの振り返りに活かす事も可能です。
【持ち歩きやすい小型・軽量ボディー】
約151g(メモリーカード含む)の小型・軽量ボディーを実現。ポケットサイズで持ち歩きやすく、プレー中の動きを妨げることもありません。IPX4相当の防滴性能を備え、雨天時でも使用可能です。
【便利で見やすいカラー表記】
ファインダー内のさまざまな情報や設定メニューをカラーで表示。測距結果や、設定したい機能にもすばやくアクセスできます。
【正確な測距をサポートする機能を拡充】
・スムーズなピント合わせと正確な測距が可能、レンズシフト方式の手ブレ補正機能※。
※2軸(Pitch/Yaw)補正
・ピンロック・連続測距機能
・対象物が測距しやすい、連続測距機能
・測距完了を本体の振動でお知らせ、バイブレーション機能
・スロープ機能
直線距離の測定のほか、コースの勾配を配慮した実際に打つべき距離である加減算距離(水平距離±高さ)を測定可能。距離感のつかみにくい起伏のあるコースでもゴルフクラブの選択がスムーズに行えます。スロープ機能をオフにした場合、競技大会での使用が可能です。

付属品ケース 測定範囲(測距対象物まで)約7.0yd.〜800yd./6.4〜732m 電源リチウムイオン電池(内蔵型) USB充電/給電 ※Type-C 5V/1.0A以上 本体質量(g)約150 倍率(倍)6(約410mm時)、12(約820mm/デジタルズーム時) 測定精度7.0yd.以上100yd.未満(6.4m以上91m未満):±1.0yd.(±0.91m)、100yd.以上800yd.未満(91m以上731m未満):±2.0yd.(±1.83m) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.0×58.9×91.2 センサー1/3型CMOSセンサー 有効画素数(万画素)約最大1100 焦点距離(mm)51 F値(35mm判換算)F3.9(約410mm相当 ※820mmはデジタルズーム) 防滴構造IPX4相当 ※防塵は非対応 記録メディアmicroSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード ※UHS-T対応 動画記録サイズフルHD:1920×1080、一回の撮影上限時間:59秒、NTSC設定時:30.00fps/24.00fps.、PAL設定時:25.00fps
注意
※スロープ機能オフ時には再生機能が使用できません(画像消去画面も含む)。
※距離計は防滴に配慮した構造ですが、水滴などの侵入を完全に防ぐものではありません。
※防滴性能を発揮させるため、端子カバーをしっかり閉じる必要があります。
※水滴や霧などにより、目標物までの距離が正確に測れないこともあります。
※動画撮影中は振動しません。

商品説明動画

PowerShot GOLF プロモーションムービー【キヤノン公式】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする