※単品画像
JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック電装
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック庫内灯
LED看板灯 アルミ製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79737055
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
灯体のLED化により省電力・水銀フリー
を実現。
用途
トラックの看板灯に
長さ(mm)
1300
質量(kg)
約4.25
高さ(mm)
250
奥行(mm)
89(取り付けステーを含む)
関連資料:
(0.21MB)
注意
※本製品は24V自動車専用です。それ以外には
※ 使用しないでください。
※本製品を取り付ける際は車両保安基準に沿って
※ 取付けてください。
※取付ステーを使用して取付を行い、本体を確実に
※ 固定してください。
※配線結線部の防水処理は確実に行ってください。
※灯具及び配線からの微細なノイズが発生する
※ 場合があります。ラジコン等、電波によって
※ 操作する器具は動作確認を行ってからご使用ください。