※単品画像

- LED看板灯 アルミ製 JB(日本ボデーパーツ工業) 79737064 - LED看板灯 アルミ製 JB(日本ボデーパーツ工業) 79737064

LED看板灯 アルミ製

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79737064 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

灯体のLED化により省電力・水銀フリー
を実現。

用途トラックの看板灯に 長さ(mm)900 質量(kg)約3.17 高さ(mm)250 奥行(mm)89(取り付けステーを含む)
関連資料:(0.21MB)
注意
※本製品は24V自動車専用です。それ以外には
※ 使用しないでください。
※本製品を取り付ける際は車両保安基準に沿って
※ 取付けてください。
※取付ステーを使用して取付を行い、本体を確実に
※ 固定してください。
※配線結線部の防水処理は確実に行ってください。
※灯具及び配線からの微細なノイズが発生する
※ 場合があります。ラジコン等、電波によって
※ 操作する器具は動作確認を行ってからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする