※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNWE610SH EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 標準タイプ(主幹・分岐のみ) タイプS 2300〜2600mm調整可能 Panasonic(パナソニック) 79738814 BNWE610SH EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 標準タイプ(主幹・分岐のみ) タイプS 2300〜2600mm調整可能 Panasonic(パナソニック) 79738814 BNWE610SH EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 標準タイプ(主幹・分岐のみ) タイプS 2300〜2600mm調整可能 Panasonic(パナソニック) 79738814 BNWE610SH EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 標準タイプ(主幹・分岐のみ) タイプS 2300〜2600mm調整可能 Panasonic(パナソニック) 79738814 BNWE610SH EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 標準タイプ(主幹・分岐のみ) タイプS 2300〜2600mm調整可能 Panasonic(パナソニック) 79738814

EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 標準タイプ(主幹・分岐のみ) タイプS 2300〜2600mm調整可能

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 塗装色オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値)) 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBW-N型) 主幹容量(AF)60(60A) 注文コード79738814 品番BNWE610SH
参考基準価格(税別)¥325,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は塗装色・主幹・主幹容量など13種類から選べます 他の種類を見る

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)
すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。
分岐にカンタッチブレーカを搭載。

その他ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部) 種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 型式平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004) 質量(kg)43 高さ(mm)【天井】2300〜2600(調整可能) タイプS 種類標準タイプ(主幹・分岐のみ) 寸法L(mm)2300〜2600 寸法L1(mm)1430 寸法D(mm)125 寸法D1(mm)75 寸法W(mm)450 塗装色オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値)) 寸法W1(mm)420 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBW-N型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA) 主幹容量(AF)60(60A) 回路数+回路スペース10+2
注意
※<EASY>ウォールパネルはケーブル配線工事専用です。
※システムフロアへの出線の場合、現場にて下取付金具を通線開口分だけ上げて施工してください。その際、天井高さから通線開口分をマイナスして商品選定をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする