※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 標準タイプ(主幹・分岐のみ) タイプT 2700〜3000mm調整可能
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79738954
品番
BNWE1528TH
参考基準価格(税別)
¥540,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)
すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。
分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)
質量(kg)
61
高さ(mm)
天井(調節可能):2700〜3000
タイプ
T
種類
標準タイプ(主幹・分岐のみ)
寸法L(mm)
縦2700〜3000
寸法L1(mm)
2230
寸法D(mm)
深さ175
寸法D1(mm)
125
寸法W(mm)
横500
ハンドル
(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)
塗装色
(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))
寸法W1(mm)
470
ケーブル
サポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)
入数
1台
主幹
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)
分岐内容
カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
主幹容量(AF)
225/150A
回路数+回路スペース
28+4
注意
※<EASY>ウォールパネルはケーブル配線工事専用です。
※システムフロアへの出線の場合、現場にて下取付金具を通線開口分だけ上げて施工してください。その際、天井高さから通線開口分をマイナスして商品選定をしてください。