※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BPSVA31504H 交流集電箱 三相3線式10kW ステンレス製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック) 79739216 BPSVA31504H 交流集電箱 三相3線式10kW ステンレス製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック) 79739216 BPSVA31504H 交流集電箱 三相3線式10kW ステンレス製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック) 79739216

交流集電箱 三相3線式10kW ステンレス製 入力MCB/出力MCB

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●入力用遮断器:MCB 3P 50A×4●出力用遮断器:MCB 3P 150A●系統数:4 注文コード79739216 品番BPSVA31504H
参考基準価格(税別)¥295,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

産業用太陽光発電システム関連商品
クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。
<交流集電箱>
複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。

用途屋外用 仕様●入力用遮断器:MCB 3P 50A×4●出力用遮断器:MCB 3P 150A●系統数:4 種別交流集電箱 三相3線式10kW 材質ステンレス製 ハンドル(形式)平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200 保護等級IP44 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 入数1台 キャビネット寸法(mm)縦L830×深さD200×横W500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする