※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BPVC13082H 交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力MCB/出力LEB Panasonic(パナソニック) 79739399 BPVC13082H 交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力MCB/出力LEB Panasonic(パナソニック) 79739399 BPVC13082H 交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力MCB/出力LEB Panasonic(パナソニック) 79739399

交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力MCB/出力LEB

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●入力用遮断器:MCB 3P 40A×8●出力用遮断器:ELB 3P 300A●系統数:8 注文コード79739399 品番BPVC13082H
参考基準価格(税別)¥458,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

産業用太陽光発電システム関連商品
クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。
<交流集電箱 コンパクト単相>
単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。
現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上

用途屋外用 仕様●入力用遮断器:MCB 3P 40A×8●出力用遮断器:ELB 3P 300A●系統数:8 種別交流集電箱 コンパクト単相 材質鋼板製 ハンドル(形式)平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200 保護等級IP44 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 入数1台 キャビネット寸法(mm)縦L1300×深さD200×横W600
注意
※入力用遮断器の数とパワーコンディショナの数量は同じにしてください。
※入力用遮断器の空スペースはありませんので、現場での追加はできません。
※住宅用の入力用遮断器は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする