※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 感震ブレーカー機能付 40A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79739505
品番
BJX340325J2K
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。
用途
ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用)
種別
単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型
定格電圧(V)
AC100/200専用
フレーム
60AF(型名:AB-60J)
定格電流(A)
40
表示方式
(漏電・過電圧)機械式ボタン
機能
感震ブレーカ:付
相線式
1Φ3W
定格遮断容量(kA)
5(sym)
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
3P2E
入数
1台
動作時間(s)
(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
引外し方式
(過電流)電磁式
注意
※逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※過電圧検出リード線は、ブレーカの二次側(N相)に確実に接続してください。接続できない場合は、ブレーカの二次側端子に確実に接続してください。
※擬似漏電出力線は、ブレーカの一次側(N相)に確実に接続してください。
※単相3線式以外の回路には使用できません。
※注8)トランシーバなどの無線機を使用する場合は、1m以上離れて使用してください。単3中性線欠相保護が誤作動(ブレーカトリップ)する恐れがあります。