Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
スマートコスモ 太陽光発電システム対応リニューアルボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79739548
品番
BHR325JK
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
スマートコスモシリーズ リニューアルボックス
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
仕様
太陽光発電システム対応
種別
リニューアルボックス
スペース
引込開閉器用:なし
タイプ
BHRタイプ
深さ(mm)
124
縦(mm)
340
横(mm)
170
入数
1台
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
325×155×30
収納機器
BJWA 33037(30A)
注意
※取付可能な引込開閉器は取付スペースの都合上60Aまでとなります。
※【引込開閉器】30A/BCWA330 40A/BCWA340 50A/BCWA350 60A/BCWA360