スマートコスモ 太陽光発電システム対応リニューアルボックス

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79739557 品番 BHR325WJK
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

スマートコスモシリーズ リニューアルボックス
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。

仕様太陽光発電システム対応 種別リニューアルボックス スペース引込開閉器用:付 タイプBHRタイプ 深さ(mm)124 縦(mm)340 横(mm)272 入数1台 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×257×30 収納機器BJWA 33037(30A)
注意
※取付可能な引込開閉器は取付スペースの都合上60Aまでとなります。
※【引込開閉器】30A/BCWA330 40A/BCWA340 50A/BCWA350 60A/BCWA360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする