※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BQE3255ZK コスモパネル 安心機能付 感震リニューアルボックス Panasonic(パナソニック) 79739609 BQE3255ZK コスモパネル 安心機能付 感震リニューアルボックス Panasonic(パナソニック) 79739609

コスモパネル 安心機能付 感震リニューアルボックス

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79739609 品番 BQE3255ZK
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

コスモパネル 安心機能付

仕様感震ブレーカー搭載 種別感震リニューアルボックス 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) 取り付け形状露出・半埋込両用形 深さ(mm)124 縦(mm)325 横(mm)150 ドア 入数1台 主幹容量(A)50 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30 収納機器BJWA3303(50A)+BQX702
注意
※住宅分電盤付近に本製品が増設できるスペースがあるか確認してください。
※引込線に余長があることを確認してください。余長がない場合、再配線または電線の延長が必要となります。
※配線延長時は住宅分電盤内に電源接続部が配置できるスペースがあるか確認してください。
※住宅分電盤の主幹容量を事前に確認し、同じ容量の本製品を選定ください。
※収納機器の詳細については、各機器の仕様書をご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする