※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
燃料電池/ガス発電対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
深さ(mm)
124
スペース
引込開閉器用:なし
注文コード
79739670
品番
BQE325GK
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
深さ・スペース
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
仕様
燃料電池/ガス発電対応
種別
リニューアルボックス
スペース
引込開閉器用:なし
タイプ
BQR、BQE共通タイプ
深さ(mm)
124
縦(mm)
325
横(mm)
150
入数
1台
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
310×135×30
収納機器
BJWA 3203(20A)
注意
※取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。
※【引込開閉器】30A/BCWA330 40A/BCWA340 50A/BCWA350 60A/BCWA360
※住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。