燃料電池/ガス発電対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 深さ(mm)111 スペース引込開閉器用:付 注文コード79739688 品番BQE825WGK
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は深さ・スペース3種類から選べます 他の種類を見る

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。

仕様燃料電池/ガス発電対応 種別リニューアルボックス スペース引込開閉器用:付 タイプBQR、BQE共通タイプ 深さ(mm)111 縦(mm)325 横(mm)150 入数1台 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30 収納機器BJWA 3203(20A)
注意
※取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。
※【引込開閉器】30A/BCWA330 40A/BCWA340 50A/BCWA350 60A/BCWA360
※住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする