※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN4024RH カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 250AF/250A Panasonic(パナソニック) 79740004 BN4024RH カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 250AF/250A Panasonic(パナソニック) 79740004 BN4024RH カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 250AF/250A Panasonic(パナソニック) 79740004

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 250AF/250A

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79740004 品番 BN4024RH
参考基準価格(税別)¥427,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤 質量(kg)74 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路数24 入数1台 回路スペース0 適合キャビネットBON61220VK 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P) キャビネット寸法(mm)縦1200×深さ200×横600 主幹容量(AF)400/400A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする