※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN1016MRH カンタッチアロー盤 電灯分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 主幹ヨコ搭載 Panasonic(パナソニック) 79740607 BN1016MRH カンタッチアロー盤 電灯分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 主幹ヨコ搭載 Panasonic(パナソニック) 79740607 BN1016MRH カンタッチアロー盤 電灯分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 主幹ヨコ搭載 Panasonic(パナソニック) 79740607

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 主幹ヨコ搭載

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79740607 品番 BN1016MRH
参考基準価格(税別)¥573,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤 質量(kg)27 露出形 タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(主幹ヨコ搭載/主幹+分岐計測) 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路数16、分岐計測:8 入数1台 回路スペース0 適合キャビネットBON45712VK 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P) キャビネット寸法(mm)縦700×深さ125×横450 主幹容量(AF)100/100A
注意
※主幹計測用CT×2、表示設定ユニット同梱。
※分岐計測回路数のカンタッチブレーカCT内蔵を搭載。
※注1)屋外形キャビネットへの組み替えはできません。
※注2)RS-485通信を用いてシステム構築される場合は、別途お問い合わせください。
※注3)本商品はエネルギー管理を目的とした自主管理用ですので、課金目的では利用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする